• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQR 11-0.85-0.00 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und -drehen für Dmin 11 mm

Artikel-Nr.: 6402628
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6402628
    EAN / GTIN 7291075232516
    Herstellernummer 6402628
    L-Nummer L23940 662

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm, Schneidbreite (CW) 0.85 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 0.85 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.68 mm
    • Dmin Abstechen 11 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb