• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQL 8-2.00-R100 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) zum Innen- Einstechen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: 6402502
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402502
EAN / GTIN 7291075102727
Herstellernummer 6402502
L-Nummer L23940 581

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 7.78 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb