• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO L 060.7-20 IC228 Schneideinsätze zum Innendrehen und 45°-Fasen

Artikel-Nr.: 6402430
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6402430
    EAN / GTIN 7291075087994
    Herstellernummer 6402430
    L-Nummer L24030 82

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.7 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 6.3 mm
    • Dmin Abstechen 6.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb