• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO L 007.0150-25 IC228 Schneideinsätze zum Innen- Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6402418
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6402418
    EAN / GTIN 7291075087642
    Herstellernummer 6402418
    L-Nummer L24030 63

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm
    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 6.3 mm
    • Dmin Abstechen 6.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb