• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 005.0200-30 IC228 Schneideinsätze zum Innen- Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6402368
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6402368
    EAN / GTIN 7291075087215
    Herstellernummer 6402368
    L-Nummer L24030 256

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 1 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 1 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm
    • Dmin Abstechen 5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb