• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter Edelstahl für GFK, verstellbar

Artikel-Nr.: 64022
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64022
EAN / GTIN 4031405640221
Herstellernummer 064022
L-Nummer L90110 388

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wandhalter verstellbar
  • Für GFK-Schachtleitern
  • Edelstahl
  • Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich
  • 1 Satz = 2 Stück (1 x rechts, 1 x links). Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
  • Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 50 mm
  • Wandabstand max.: 250 mm
  • Wandabstand min.: 200 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb