• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 3C IC328 Einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Rohren, harten Werkstückstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: 6402138
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6402138
    EAN / GTIN 7291075025279
    Herstellernummer 6402138
    L-Nummer L24100 25

    Beschreibung

    Omschrijving:

    Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer C.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,22 mm
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb