• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter Edelstahl für GFK, verstellbar

Artikel-Nr.: 64021
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 64021
    EAN / GTIN 4031405640214
    Herstellernummer 064021
    L-Nummer L90110 762

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wandhalter verstellbar
    • Für GFK-Schachtleitern
    • Edelstahl
    • Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich
    • 1 Satz = 2 Stück (1 x rechts, 1 x links). Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
    • Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Verstellbereich: 50 mm
    • Wandabstand max.: 215 mm
    • Wandabstand min.: 165 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb