Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll extra lang 1/2

Artikel-Nr.: 640200 1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    ganze Länge 380 mm
    Zähnezahl 36
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 640200 1/2
    EAN / GTIN 4018754177837
    Herstellernummer 13121010

    Beschreibung

    Ausführung:

    Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
    Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

    Norm:

    Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.
    DIN 3122-D 12,5

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb