• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 4J-6RA IC20 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Rohren und kleinen Durchmessern

Artikel-Nr.: 6401902
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6401902
    EAN / GTIN 7291075280319
    Herstellernummer 6401902
    L-Nummer L24100 221

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.25 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

    Merkmal:

    • Spanformer J
    • Eckenradius (RE) 0.25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.08 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb