• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDMW 2.4 IC20 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze zum Außendrehen, Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 6401889
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401889
EAN / GTIN 7291075054255
Herstellernummer 6401889
L-Nummer L24100 216

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 2.4 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.18 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb