• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDMY 840 IC20 Gesinterte, zweiseitige Vollradius-Schneideinsätze zum Einstechen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6401882
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401882
EAN / GTIN 7291075238815
Herstellernummer 6401882
L-Nummer L24100 33

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 50 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm
  • Dmin Abstechen 65 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb