• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIFG 8.00E-0.80 IC20 Schneideinsätze zum tiefen Axial- Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 6401849
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401849
EAN / GTIN 7291075024708
Herstellernummer 6401849
L-Nummer L23940 1290

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 50 mm
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb