• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 2.2JS-15RA IC54 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Rohren und kleinen Durchmessern

Artikel-Nr.: 6401824
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401824
EAN / GTIN 7291075280241
Herstellernummer 6401824
L-Nummer L24100 196

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.02 mm, Schneidbreite (CW) 2.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.02 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 2.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter