• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelmesser mit Plastikheft SLS

Artikel-Nr.: 640180SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640180SLS
EAN / GTIN 3662424029493
Herstellernummer 640180SLS
L-Nummer L60130 8630

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • eignet sich besonders für Arbeiten an Standard-Kabeln
  • gerade Klinge mit Hohlschliff für allgemeine Nutzung, Länge: 65 mm
  • kurze, gebogene Klinge, Stellung und Form für Kabelarbeiten geeignet, Länge: 35 mm
  • Klingensicherung an beiden Klingen
  • Universal-Aufhängeöse
  • Länge zusammengeklappt: 104 mm
  • Gesamtlänge: 131/169 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 104
  • L1 [mm]: 131/169
  • Gewicht in Kilogramm: 0,125

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb