Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll 1/2

Artikel-Nr.: 640160 1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 275 mm
Zähnezahl 32
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640160 1/2
EAN / GTIN 4000896046317
Herstellernummer 916SP

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.
DIN 3122-D 12,5

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll  1/2

Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll 1/2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
70,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 429 Stück sofort lieferbar
87,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
77,20 €
Antriebs-Vierkant 1/2 1/2 1/2
ganze Länge 275 290 ;430 250
mit Auswerfer nein
Oberfläche kunststoffisoliert
stufenlos ausziehbar nein nein
Zähnezahl 32 72
Produktart Ratsche Ratsche Ratsche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb