• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 4.00-2.0UL IC20 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Freistechen

Artikel-Nr.: 6401353
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401353
EAN / GTIN 7291075028249
Herstellernummer 6401353
L-Nummer L23940 1150

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • Spanformer FG
  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Dmin Abstechen 30 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb