• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Maulschlüssel 80 mm

Artikel-Nr.: 6401310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6401310
    EAN / GTIN 4010886640135
    Herstellernummer 6401310

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 133
    • Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35
    • Für besonders schwere Montagen
    • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
    • * nicht genormt

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 406 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 172,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 34 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: geölt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 80
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb