• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 3.18-1.59 IC20 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze, Vollradius zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6401309
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401309
EAN / GTIN 7291075238976
Herstellernummer 6401309
L-Nummer L23940 1137

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3.18 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.59 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.18 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter