• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIP 6.35E-3.18 IC20 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze (Vollradius) zum Formdrehen und Einstechen

Artikel-Nr.: 6401172
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401172
EAN / GTIN 7291075238327
Herstellernummer 6401172
L-Nummer L23940 1112

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 10.63 mm, Schneidbreite (CW) 6.35 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 3.18 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10.63 mm
  • Schneidbreite (CW) 6.35 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb