• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad

Artikel-Nr.: 6401-1S/7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6401-1S/7
EAN / GTIN 4000896111152
Herstellernummer 6401-1S/7
L-Nummer 656051 1/4
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 6,3 = 14″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für 6401-1S sowie zum Umrüsten der Einsteck-Umschaltknarren 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT
    6106-1CT ∙ 6108-1CT ∙ 6109-2CT
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb