• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 6-kant 56 mm

Artikel-Nr.: 6400M 56mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400M 56mm
EAN / GTIN 4991644140435
Herstellernummer 6400M 56mm
L-Nummer L60050 3064

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 74,5 mm
Länge: 36 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 56 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb