• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 6-kant 28 mm

Artikel-Nr.: 6400M 28mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400M 28mm
EAN / GTIN 4991644140152
Herstellernummer 6400M 28mm
L-Nummer L60050 3456

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 53 mm
Dimension D2: 38 mm
D1: 39,5 mm
Länge: 19,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 28 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb