• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 6-kant 14 mm

Artikel-Nr.: 6400M 14mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400M 14mm
EAN / GTIN 4991644140015
Herstellernummer 6400M 14mm
L-Nummer L60050 8871

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 22,1 mm
Länge: 11 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb