• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Werkzeug Satz 8 – 27 Außen Doppel-Sechskant Profil, Außen Sechskant Profil, Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) Einsteck-V

Artikel-Nr.: 6400CD/29
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6400CD/29
    EAN / GTIN 4000896233458
    Herstellernummer 6400CD/29
    L-Nummer L60140 4883

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Made In Germany
    • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil, Außen Sechskant Profil, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Schlüsselweite: ∙ 8 – 27
    • Anzahl Werkzeuge: 29

    Lieferumfang:

    Einsteck-Umschaltknarre 6401-1 ∙ 6402-1 ∙ 6404-1
    Bit Einsteck-Umschaltknarre 6408
    Durchsteck-Vierkant 6413-4
    Einsteck-Vierkant Antriebe 6414
    Einsteck-Adapter 6423C
    Einsteck-Maulschlüssel 6450D-24
    Einsteck-Ringschlüssel ∙ offen 6612C-10 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-19 ∙ 6612C-22
    Einsteck-Ringschlüssel 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16
    Einsteck-Ringschlüssel 6630D-13 ∙ 6630D-16 ∙ 6630D-17 ∙ 6630D-18 ∙ 6630D-19 ∙ 6630D-21 ∙ 6630D-22 ∙ 6630D-24 ∙ 6630D-27

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb