• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 31/32″

Artikel-Nr.: 6400A 31/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 31/32
EAN / GTIN 4991644140879
Herstellernummer 6400A 31/32
L-Nummer L60050 10356

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 36 mm
Länge: 17,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 31/32″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb