• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 3.1/8″

Artikel-Nr.: 6400A 3.1/8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 3.1/8
EAN / GTIN 4991644141210
Herstellernummer 6400A 3.1/8
L-Nummer L60050 10581

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 78 mm
D1: 104,5 mm
Länge: 52 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3.1/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb