• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 2.1/4″

Artikel-Nr.: 6400A 2.1/4
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6400A 2.1/4
    EAN / GTIN 4991644141081
    Herstellernummer 6400A 2.1/4

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 72 mm
    Dimension D2: 53 mm
    D1: 76 mm
    Länge: 36 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 2.1/4″
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb