• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 1″

Artikel-Nr.: 6400A 1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 1
EAN / GTIN 4991644140886
Herstellernummer 6400A 1
L-Nummer L60050 7442

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 37 mm
Länge: 18 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb