• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 1.3/8″

Artikel-Nr.: 6400A 1.3/8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644140947
Herstellernummer 6400A 1.3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 42 mm
D1: 48,5 mm
Länge: 24,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb