• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 1.3/4″

Artikel-Nr.: 6400A 1.3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644141005
Herstellernummer 6400A 1.3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 47 mm
D1: 59,5 mm
Länge: 29,5 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb