• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite 4 Sprossen

Artikel-Nr.: 64004
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64004
EAN / GTIN 4031405640047
Herstellernummer 064004

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteck-Holme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 350 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Leiterlänge: 1120 mm
  • Lichte Weite: 300 mm
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb