• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsfederzange 20″, 500 mm

Artikel-Nr.: 6400180
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400180
EAN / GTIN 4010886640012
Herstellernummer 6400180
L-Nummer L60160 4531

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Trommelbremsen
  • Mit auswechselbarem Federhaken (No. E-135 20) und Klemmschutz
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 20
  • Gesamtlänge [mm]: 500 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb