• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 640, 100 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 640.82
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640.82
EAN / GTIN 4002632908842
Herstellernummer 640.82
L-Nummer L60170 911

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 640 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43 mm lang, 9 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 640 ist unter der Bestellnummer 640.82 zu 100 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Entgrateklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör