• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade Set 4-tlg

Artikel-Nr.: 64.J4
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.J4
EAN / GTIN 3148517443334
Herstellernummer 64.J4
L-Nummer L60130 277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19
  • Behältnis: Karton
  • Gewicht in Kilogramm: 0,535

Lieferumfang:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19
  • Behältnis: Karton

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb