• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade 8x9 mm

Artikel-Nr.: 64.8X9
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 64.8X9
EAN / GTIN 3148517425224
Herstellernummer 64.8X9
L-Nummer L60130 279
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x9
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • H3 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • Gewicht in Gramm: 45

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb