• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade 21x23 mm

Artikel-Nr.: 64.21X23
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.21X23
EAN / GTIN 3148517424777
Herstellernummer 64.21X23
L-Nummer L60130 1390

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 21x23
  • B [mm]: 40
  • B1 [mm]: 46,0
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,5
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 260
  • Gewicht in Gramm: 480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb