• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade 16x18 mm

Artikel-Nr.: 64.16X18
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.16X18
EAN / GTIN 3148517424937
Herstellernummer 64.16X18
L-Nummer L60130 1753

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 16x18
  • B [mm]: 29,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 14,8
  • E [mm]: 9,9
  • E1 [mm]: 10,7
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 210
  • Gewicht in Gramm: 185

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb