• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade 14x15 mm

Artikel-Nr.: 64.14X15
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.14X15
EAN / GTIN 3148517425064
Herstellernummer 64.14X15
L-Nummer L60130 476

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14x15
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • C [mm]: 13,1
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • H3 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 190
  • Gewicht in Gramm: 130

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb