• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade 12x13 mm

Artikel-Nr.: 64.12X13
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.12X13
EAN / GTIN 3148517425149
Herstellernummer 64.12X13
L-Nummer L60130 8676

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8,2
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,2
  • H3 [mm]: 4,2
  • L [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb