• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Interface DMX-16C 16x Digimatic Eingang, Seriell D-SUB 9

Artikel-Nr.: 63AAA106
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
    Produktart Daten-Interface

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63AAA106
    Herstellernummer 63AAA106
    L-Nummer L40950 572

    Beschreibung

    Beschreibung:

    DMX-16/16C sind Schnittstellen zum Anschluss von 16 Messgeräten mit Digimatic Datenausgang an einen PC mit RS-232C Schnittstelle. Der DMX–16 C verfügt darüber hinaus über eigene Mikroprozessoren zur Verarbeitung der Messdaten. Dadurch wird ein zeitgleiches Einlesen sowie eine Beschleunigung der Berarbeitungsgeschwindigkeit erreicht. Die DMX-16/16C stellen für die Messtaster der Serie 575 die notwendige Spannungsversorgung und eine ABS-Nullpunkt-Taste zur Verfügung.

    Merkmal:

    Abmessungen (BxTxH): 225 x 204 x 75
    Bemerkungen: Gleichzeitiger Datenempfang
    Lieferumfang: Netzkabel
    Energieversorgung: 220-240V 50 Hz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb