Beschreibung:
Diese Schnittstellen ermöglichen den Anschluss von Messgeräten mit RS-232C-Datenausgang (z. B. Mitutoyo QM-Data 200 oder LH-600) an den USB-Anschluss eines Computers. Die Schnittstellen bieten folgende Vorteile: Die Möglichkeit, über 70 verschiedene Messgeräte mit RS232C-Ausgang anzuschließen, umfasst nicht nur Mitutoyo-Geräte, sondern auch andere Marken. Die Schnittstelle konvertiert die verschiedenen Signale der angeschlossenen Messgeräte in dasselbe Format: Tastatursignal (HID). Der DMX-0-1 USB verfügt über einen RS-232C-Eingang, während der DMX-3-2 über zwei RS-232C-Eingänge sowie drei Digimatic-Eingänge zum Anschluss von Mitutoyo-Handmessgeräten verfügt. Der DMX-3-2 verfügt zusätzlich über einen virtuellen COM-Port (VCP) im MUX-10- oder MUX-50-Format.
Merkmal:
Abmessungen (BxTxH): 170 x 128 x 55
Lieferumfang: USB - Kabel (1,8 m) Treibersoftware
Energieversorgung: 5V von USB