• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Interface DMX-3-2 USB 3x Digimatic, 2x RS-232C Connector

Artikel-Nr.: 63AAA042
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
Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63AAA042
Herstellernummer 63AAA042
L-Nummer L40950 468

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schnittstellen ermöglichen den Anschluss von Messgeräten mit RS-232C-Datenausgang (z. B. Mitutoyo QM-Data 200 oder LH-600) an den USB-Anschluss eines Computers. Die Schnittstellen bieten folgende Vorteile: Die Möglichkeit, über 70 verschiedene Messgeräte mit RS232C-Ausgang anzuschließen, umfasst nicht nur Mitutoyo-Geräte, sondern auch andere Marken. Die Schnittstelle konvertiert die verschiedenen Signale der angeschlossenen Messgeräte in dasselbe Format: Tastatursignal (HID). Der DMX-0-1 USB verfügt über einen RS-232C-Eingang, während der DMX-3-2 über zwei RS-232C-Eingänge sowie drei Digimatic-Eingänge zum Anschluss von Mitutoyo-Handmessgeräten verfügt. Der DMX-3-2 verfügt zusätzlich über einen virtuellen COM-Port (VCP) im MUX-10- oder MUX-50-Format.

Merkmal:

Abmessungen (BxTxH): 170 x 128 x 55
Lieferumfang: USB Leitung (1,8 m) Treiber Software
Energieversorgung: 5 V USB

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb