• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Interface DMX-3 USB 3x Digimatic Eingang, 1x USB Ausgang (VCP), 1x RS232C Ausgang

Artikel-Nr.: 63AAA039
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63AAA039
Herstellernummer 63AAA039
L-Nummer L40950 469

Beschreibung

Beschreibung:

Das DMX–3 ist ein Mikrocontroller gesteuertes USB VCP Interface zum Anschluss von drei Messgeräten mit „Digimatic″-Schnittstelle an einen PC mit USB oder RS-232C-Schnittstelle. Das DMX-3 USB bietet Ihnen folgende Vorteile: Erfolgt der Anschluss über die USB-Schnittstelle, erkennt der Rechner das Gerät als Virtuellen COM-Port (VCP). Spannungsversorgung durch Netzadapter, welcher im Lieferumhang enthalten ist. Dieser wird nur bei Benutzung der Seriellen D-Sub 9 Verbindung benötigt.

Merkmal:

Abmessungen (BxTxH): 170 x 128 x 55
Lieferumfang: USB Leitung (1,8 m) Treiber Software Netzteil (nur in Verbindung mit serieller Anschlußleitung)
Energieversorgung: Netzteil 9 V 500 mA oder 5 V USB

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb