• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Interface DMX-2 USB 2x Digimatic Eingang, HID/VCP

Artikel-Nr.: 63AAA037
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
Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63AAA037
Herstellernummer 63AAA037
L-Nummer L40950 516

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Anschluss von zwei Messgeräten mit Digimatic-Ausgang an einen USB-Port. Der DMX-2 USB bietet Ihnen folgende Vorteile: Verwendung als virtueller COM-Port (VCP) oder als Tastatur (HID). Das Gerät verfügt über einen Schalter um einfach zwischen Tastaturformat (HID) oder virtueller COM-Port (VCP) zu wechseln.

Merkmal:

Abmessungen (BxTxH): 61 x 76 x 35
Lieferumfang: USB - Kabel (1,8 m) Treibersoftware zum Download verfügbar
Energieversorgung: 5 V USB

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb