• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Interface DMX-8/2 8x Digimatic Eingang, 1x Digimatic Ausgang

Artikel-Nr.: 63AAA033
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63AAA033
Herstellernummer 63AAA033
L-Nummer L40950 513

Beschreibung

Beschreibung:

Das DMX-8/2 ist ein prozessorgesteuertes Interface zum Anschluß von 8 Digimatic Messgeräten an einen RS232 Computeranschluss. Für den Messtaster der Serie 575 steht die notwendige Spannungsversorgung und eine ABS-Nullpunkt-Taste zur Verfügung (DMX-8/2).

Merkmal:

Abmessungen (BxTxH): 158 x 204 x 66
Lieferumfang: Netzkabel
Energieversorgung: 220-240V 50 Hz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb