Beschreibung:
DMX-16/16C sind Schnittstellen zum Anschluss von 16 Messgeräten mit Digimatic Datenausgang an einen PC mit RS-232C Schnittstelle. Der DMX–16 C verfügt darüber hinaus über eigene Mikroprozessoren zur Verarbeitung der Messdaten. Dadurch wird ein zeitgleiches Einlesen sowie eine Beschleunigung der Berarbeitungsgeschwindigkeit erreicht. Die DMX-16/16C stellen für die Messtaster der Serie 575 die notwendige Spannungsversorgung und eine ABS-Nullpunkt-Taste zur Verfügung.
Merkmal:
Abmessungen (BxTxH): 225 x 204 x 75
Bemerkungen: Aufeinanderfolgender Datenempfang
Lieferumfang: Netzkabel
Energieversorgung: 220-240V 50 Hz