• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchklemmenzange 220 mm

Artikel-Nr.: 6399900
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6399900
EAN / GTIN 4010886639993
Herstellernummer 6399900
L-Nummer L60160 905

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für selbstspannende Schlauchklemmen
  • Griffe verchromt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8.3/4
  • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb