• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt Erweiterung Stahl verzinkt Breite 600 mm

Artikel-Nr.: 63976
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63976
EAN / GTIN 4031405639768
Herstellernummer 063976

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anbausatz für Ausstiegstritte mit 250 oder 300 mm Spaltmaße
  • Beim Ausstiegstritt mit 250 mm Spaltmaß ergeben sich 350 und 450 mm Spaltmaße
  • Beim Ausstiegstritt mit 300 mm Spaltmaß ergeben sich 400 und 500 mm Spaltmaße
  • Variable Montage durch Langlöcher
  • Material: Stahl feuerverzinkt

Merkmal:

  • Außenbreite: 340 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Länge: 605 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb