• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenringzange Ø 110-160 mm

Artikel-Nr.: 6397530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6397530
EAN / GTIN 4010886639757
Herstellernummer 6397530
L-Nummer L60160 2821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sicheren Aufsetzen von Kolbenringen
  • Blaue Griffhüllen
  • Glanzvernickelt
  • Spannbereich 110-160 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 9.1/2
  • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Oberfläche: Glanzvernickelt
  • Spannbereich (min./max.): 110-160
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb